13051000003RJ-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,75 4P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE1 BM MD FRENO DC

Motore Autofrenante Serie BA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

MGM Motori:KW0,754PB5IEC80B3PH230/400V50HZIP54CLFIE1BMMDFRENODC
Rubix:170000000842054
Produttore:13051000003RJ
13051000003RJ-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,75 4P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE1 BM MD FRENO DC

Riepilogo info tecniche

Potenza0,75 kW
Tensione230/400 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 13051000003RJ-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,75 4P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE1 BM MD FRENO DC


La serie BA è costituita da motori asincroni trifase autofrenanti con gruppo freno alimentato in corrente alternata. Tutti i motori della serie BA sono forniti di serie completi della vite di sblocco manuale del freno. La ventola di raffreddamento dei motori della serie BA è posta fra il motore e il gruppo freno. L’ancora mobile e l’elettromagnete hanno un nucleo magnetico lamellare al fine di ridurre le perdite e consentire estrema rapidità d’intervento del freno. Caratteristiche salienti dei motori della serie BA sono un tempo di reazione ridottissimo del freno sia in sblocco che in frenata, una coppia frenante elevata, la costanza dei tempi di arresto, la possibilità di sopportare una frequenza di cicli e un carico di lavoro molto alto.

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,75 kW
Tensione230/400 V
Grado di protezione (IP)ip54
306,08 IVA esclusa
/ Unità
373,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione