MOTORE KW 37 4P B3 IEC225S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898771) KW 37 4P B3 225S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898771)

Motore AC trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M3C374P225B3
Rubix:999250408002716
EAN:3660338524547
MOTORE KW 37 4P B3 IEC225S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898771) KW 37 4P B3 225S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898771)

Riepilogo info tecniche

Potenza37 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 37 4P B3 IEC225S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898771) KW 37 4P B3 225S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898771)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento di classe F (155 ºC) / incremento termico B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW. IE3 da 0,75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard di 400/690 V. Termistore PTC fornito di serie per le taglie di telaio 132 e superiori.
MOTORE 37 kW 1500 giri/min B3 225S 400/690 V-3ph-50Hz IE3 GH IP55

Punti di forza

Ghisa, verniciatura RAL 7031

Applicazioni

Potenza rotazionale

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza37 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Materialeghisa
Altezza assi225 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero60 mm
Peso262 kg
3274,50 IVA esclusa
/ Unità
3994,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione