MOTORE KW 37 2P B3 IEC200LB 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898775) KW 37 2P B3 IEC200L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898775)
Motore AC trifase
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:M3C372P200B3
Rubix:999250408002712
EAN:3660338524585




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 37 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 3000 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE KW 37 2P B3 IEC200LB 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898775) KW 37 2P B3 IEC200L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898775)
Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento di classe F (155 ºC) / incremento termico B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW. IE3 da 0,75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard di 400/690 V. Termistore PTC fornito di serie per le taglie di telaio 132 e superiori.
MOTORE 37 kW 3000 rpm B3 200L 400/690 V-3ph-50Hz IE3 GH IP55
Punti di forza
Ghisa, verniciatura RAL 7031
Applicazioni
Potenza rotazionale
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 37 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 3000 rpm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza assi | 200 mm |
| Numero di poli | 2 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 55 mm |
| Peso | 229 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2860,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 3490,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione