1LE1003-0DA22-2KA4-MOTORE KW 0,75 2P B14 IEC80M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP
Motore
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Innomotics:1LE1003-0DA22-2KA4
Rubix:160000001435918

Dettagli del prodotto : 1LE1003-0DA22-2KA4-MOTORE KW 0,75 2P B14 IEC80M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP
Motore Innomotics SIMOTICS GP da 0,75 kW, efficienza IE3 e grado di protezione IP55. 2 poli, flangia B14 (IEC 80M), 230/400 V, 50 Hz.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | motore asincrono trifase |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Potenza | 0,75 kW |
| Velocità | 2850 rpm |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Classe di isolamento | 155(f) / 130(b) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 259,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 316,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
