ELETTROPOMPA AD INGRANAGGI FLANGIATA MFE2-2000+999

Gruppo pompa ad ingranaggi azionato elettricamente

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:MFE2-2000+999
Rubix:999180700097077
ELETTROPOMPA AD INGRANAGGI FLANGIATA MFE2-2000+999
Riepilogo info tecniche
Tipologiaelettropompa ad ingranaggi flangiata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ELETTROPOMPA AD INGRANAGGI FLANGIATA MFE2-2000+999


Le unità di pompaggio a ingranaggi della serie MFE sono progettate per fornire il lubrificante utilizzato nei sistemi di lubrificazione a linea singola a funzionamento intermittente. L'allestimento di base comprende un'unità di pompaggio a ingranaggi con motore, un serbatoio di lubrificante da 3 o 6 l in metallo o plastica, oppure un serbatoio in metallo da 15 l. È possibile utilizzare un interruttore a galleggiante per monitorare il livello minimo ammissibile di lubrificante. Oltre ai modelli base, le unità possono essere equipaggiate con componenti aggiuntivi.

Punti di forza

Interruttore a galleggiante integrato per il monitoraggio del livello di riempimento
Valvola limitatrice di pressione e valvola di regolazione della pressione integrate
Motori disponibili per vari intervalli di tensione e approvazioni
Esecuzioni speciali disponibili per un'ampia gamma di applicazioni
Adatto al funzionamento intermittente
Per l'installazione remota fuori dal serbatoio o per il serbatoio incorporato
Affidabile e versatile

Applicazioni

Produzione automobilistica;Presse per la lavorazione dei metalli;Macchine utensili;Stampa e finitura;Assemblaggio e automazione industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettropompa ad ingranaggi flangiata
Codice doganale84136039
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione