MOTORE PNEUMATICO REVERSIBILE DA 375W MN40R

UTENSILI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Fiam®:186212412
Rubix:170000000354611

Riepilogo info tecniche

Tipologiamotori industriali

Dettagli del prodotto : MOTORE PNEUMATICO REVERSIBILE DA 375W MN40R


MOTORE MN40R ALBERO 14M Modello:MN40R Coppia:32 Nm Velocità massima:400 rpm Velocità a vuoto:200 rpm Reversibilità: Consumo aria:10 l/s Potenza:375 watt

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamotori industriali
1016,50 IVA esclusa
/ Unità
1240,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore