MOTORE PNEUMATICO DESTRO DA 800W MO85

UTENSILI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Fiam®:187012802
Rubix:170000000354617

Riepilogo info tecniche

Tipologiamotori industriali

Dettagli del prodotto : MOTORE PNEUMATICO DESTRO DA 800W MO85


MOTORE MO85 Modello:MO85 Coppia:52 Nm Velocità massima:425 rpm Velocità a vuoto:850 rpm Reversibilità:No Consumo aria:18 l/s Potenza:800 watt

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamotori industriali
1627,00 IVA esclusa
/ Unità
1984,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore