Riferimenti
Bonfiglioli:W 86 U 10 P100 B5 B3
Rubix:170000000779066


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | riduttore a vite senza fine w 86 u 10 p100 b5 b3 |
|---|
Dettagli del prodotto : 2G28010661-RIDUTTORE W 86 U 10 P100 B5 B3
Shaft bock GWN
Riduttore a vite senza fine Bonfiglioli W 86 U 10 P100 B5 B3 con rapporto 10. Uscita 180,0 rpm (n1 1800 min-1) e Pn1 8,03 hp.
Punti di forza
•Cost effective solution
Low noise
High peak load capacity
Minimized mounting space
Long operating life
High reliability
Low noise
High peak load capacity
Minimized mounting space
Long operating life
High reliability
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | riduttore a vite senza fine w 86 u 10 p100 b5 b3 |
|---|---|
| Potenza | 4,8 kW |
| Velocità | 180 rpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 317,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 387,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione