MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE KW 0,75 4P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO
Motori elettrici asincroni
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:873347
Rubix:999200200085567
EAN:3660338269646






Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,75 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1500 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE KW 0,75 4P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO
Motori elettrici asincroni di tipo B3, B5 e B14 in alluminio o ghisa
Indice di protezione IP55 (protezione da polvere e spruzzi d'acqua). Classe isolamento F (155ºC) / aumento della temperatura B (80K)
Efficienza energetica:
∙ IE1 da 0,09 kW a 0,55 kW
∙ IE3 da 0,55 kW a 110kW
Tensione di alimentazione standard di 230 / 400v fino a 7,5 kW, oltre 400/690 V
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,75 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1500 rpm |
| Forma costruttiva | b5 |
| Materiale | alluminio |
| Altezza assi | 80 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Peso | 11,4 kg |
| Fissaggio | b5 |
| Esecuzione | 80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito