Riferimenti
Chiaravalli:28002012
Rubix:170000000776568
Produttore:28002012
EAN:8054652072344

Dettagli del prodotto : 28002012-MOZZO SALDABILE TAPER 2012
Mozzo saldabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 720 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 2012 |
| Forma costruttiva | mozzo saldabile taper lock |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Spessore flangia | 12 mm |
| Diametro esterno flangia | 90 mm |
| Diametro del bordo | 32 mm |
| Materiale | ghisa fe 50 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione