Riferimenti
Chiaravalli:00001930
Rubix:170000000907927
Produttore:00001930
EAN:8054652039156
Dettagli del prodotto : 00001930-MOZZO DA SALDARE 160 X 36 X 30
Mozzo da saldare
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5500 g |
|---|---|
| Forma costruttiva | mozzo saldabile |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Spessore flangia | 36 mm |
| Diametro del bordo | 30 mm |
| Materiale | iron fe 50 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
