Riferimenti
Chiaravalli:30000100
Rubix:170000000776750
Produttore:30000100
EAN:8054652075352

Dettagli del prodotto : 30000100-MOZZO SMONTABILE 100 M.S.
Mozzo smontabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 550 g |
|---|---|
| Numero di fori | 17 |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10,2 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Materiale | ghisa fe 50 |
| Diametro del bordo | 73 mm |
| Diametro circolare foro | 23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione