SAFETY-WALK RESILIENT MEDIO - SERIE 370 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE GRIGIO 7000051950

Nastro di sicurezza Safety-Walk serie 300

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:MGR1825
Rubix:999210118008302
Produttore:7000051950
SAFETY-WALK RESILIENT MEDIO - SERIE 370 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE GRIGIO 7000051950
Riepilogo info tecniche
Larghezza25,4 mm
Lunghezza18,3 m
Spessore1,17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SAFETY-WALK RESILIENT MEDIO - SERIE 370 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE GRIGIO 7000051950


Il nastro antiscivolo 3M Safety-Walk Medium Resilient Tape 300 Series è un nastro antiscivolo con superficie ruvida e media resilienza, dotato di un supporto adesivo sensibile alla pressione. Offre una copertura antiscivolo sicura, confortevole e igienica per aree calpestabili a piedi nudi o con scarpe. Per spogliatoi, intorno a vasche idromassaggio e piscine, barche e pontili, moto d'acqua, sci d'acqua, attrezzature sportive e nastri trasportatori. Può anche essere utilizzato come rinforzo antiscivolo per molte altre applicazioni. Disponibile in dimensioni e colori personalizzati.

Punti di forza

Per impieghi medi, superficie testurizzata antiscivolo con retro adesivo sensibile alla pressione che offre maggiore sicurezza.
L'adesivo resistente garantisce prestazioni durature.
Certificazione NFSI High Traction.

Applicazioni

Progettato per aree con traffico a piedi nudi, pur essendo la superficie in grado di gestire anche traffico leggero con calzature

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25,4 mm
Lunghezza18,3 m
Spessore1,17 mm
Coloregrigio
Materialevinile
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima79 °C
Impermeabilità
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Spessore

Colore

Materiale

selezionare le varianti (6)