NASTRO DI PROTEZIONE ANTICORROSIVO SCOTCHRAP 50 51 MM X 30,5 M, 24 PER CONFEZIONE 7000005812

Nastro vinilico anticorrosione 3M™ Scotchrap™ 50

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:50TTN50 [3M]
Rubix:999250612002876
Produttore:7000005812
EAN:00054007106388
NASTRO DI PROTEZIONE ANTICORROSIVO SCOTCHRAP 50 51 MM X 30,5 M, 24 PER CONFEZIONE 7000005812

Riepilogo info tecniche

Larghezza50,8 mm
Lunghezza30,5 m
Spessore0,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO DI PROTEZIONE ANTICORROSIVO SCOTCHRAP 50 51 MM X 30,5 M, 24 PER CONFEZIONE 7000005812


Il nastro anticorrosivo in vinile 3M™ Scotchrap™ 50 è dotato di adesivi speciali ad alta aderenza che sono formulati per resistere alla corrosione dei sistemi di tubazioni metalliche sopra e sotto terra, di raccordi e giunti su tutti i tubi con rivestimento laminato e sistemi di condotti elettrici. Con un'ottima resistenza ai raggi UV e un valore nominale temperatura di 80°C, il nastro Scotchrap™ 50 offre un'eccellente resistenza alla corrosione in qualsiasi condizione atmosferica. NOTA: il pipe primer 3M™ Scotchrap™ deve essere utilizzato con tutti i nastri anticorrosivi.
Il nastro anticorrosivo in vinile 3M™ Scotchrap™ 50 è dotato di un adesivo a forte tenuta per fornire una protezione contro la corrosione e gli urti in tutte le condizioni atmosferiche delle tubazioni metalliche, sopra o sotto terra.

Punti di forza

Eccellente resistenza ai raggi UV;Robusto nastro in PVC resiste alla corrosione in tutte le condizioni atmosferiche;Adatto per raccordi e giunzioni su tutti i tubi con rivestimento laminato e sistemi di condotti elettrici sopra e sotto terra;NOTA: il pipe primer 3M™ Scotchrap™ deve essere utilizzato con tutti i nastri anticorrosivi;Resiste a un'ampia gamma di temperature da -55 a 176 °F (da -48 a 80 °C);Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio13064 g
Larghezza50,8 mm
Lunghezza30,5 m
Spessore0,25 mm
Colorenero
Materialepvc
Temperatura minima-48 °C
Temperatura massima80 °C
247,65 mm
334,98 mm
35,24 IVA esclusa
/ Unità
42,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza