NASTRO ELETTRICO IN POLIAMMIDE, COLOR AMBRA, ADESIVO IN SILICONE, PRETAGLIATO 12MM X 33MT 7100116854
Nastro isolante in film di poliammide 3M™ 92
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:N85262
Rubix:999230220011914
Produttore:7100116854

Dettagli del prodotto : NASTRO ELETTRICO IN POLIAMMIDE, COLOR AMBRA, ADESIVO IN SILICONE, PRETAGLIATO 12MM X 33MT 7100116854
La serie 3M™ 92 è un film in poliammide da 0,0254 mm di spessore , color ambra, con adesivo in silicone sensibile alla pressione, stampabile . Il nastro 92 è adatto a diverse applicazioni di isolamento elettrico ed elettronico come : l’ isolamento della bobina, rivestimenti delle scanalature del motore, isolamento dei fili magnetici, trasformatori , condensatori e cablaggi elettrici . In ambito elettronico è utilizzato nella mascheratura / protezione di circuiti stampati e componenti elettronici durante i processi di saldature ad onda. Conforme alla normativa RoHS, UL510 Autoestinguente
Il nastro isolante in film di poliimmide 3M™ 92 è un nastro ad alte prestazioni con un supporto in film di poliimmide. Il nastro è stato concepito per fornire uno spesso isolamento a bobine, cablaggi e condensatori. Il nastro ritardante alla fiamma resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 180°C (da 32 a 356°F).
Punti di forza
Altamente conformabile con un adesivo acrilico sensibile alla pressione;Ritardante alla fiamma e con supporto in poliammide;Adatto per l'uso come nastro per mascheratura per saldatura a ultrasuoni in un gruppo di circuiti stampati;Progettato per l'ancoraggio di cavi e morsettiere;Supporta un valore nominale temperatura compreso tra 0 e 180°C;Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS
Applicazioni
La sua principale applicazione è come isolante nel settore elettrico ed elettronico e in particolare per la protezione di bobine, condensatori e fascetti di cavi ad alta temperatura, ed è anche utilizzato come mascheratura durante una saldatura a onda.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Spessore | 0,07 mm |
| Colore | ambra |
| Materiale | polimide / silicone |
| Tensione | 7500 V |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 180 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione