SCOTCH 2000 NASTRO ADESIVO TELATO PER ELETTRICISTI, GRIGIO, 50 MM X 46 M 7000076790
Nastro telato per elettricisti Scotch® 2000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:2000.50 [3M]
Rubix:999250612002904
Produttore:7000076790
EAN:4001895845918



Documenti
Dettagli del prodotto : SCOTCH 2000 NASTRO ADESIVO TELATO PER ELETTRICISTI, GRIGIO, 50 MM X 46 M 7000076790
Utilizzare il nastro telato grigio per elettricisti Scotch® 2000 per fissare, raggruppare, contrassegnare temporaneamente i cavi e assemblarli in fasci. Questo nastro multiuso per elettricisti non lascia residui adesivi quando viene rimosso.
È ideale per le condizioni esterne in quanto non assorbe acqua e può essere facilmente applicato su varie superfici, compresi i tappeti.
Il nastro adesivo telato grigio di 3M è un nastro spesso e impermeabile con supporto in cloruro di polivinile (PVC) e un adesivo in gomma.
È ideale per le condizioni esterne in quanto non assorbe acqua e può essere facilmente applicato su varie superfici, compresi i tappeti.
Il nastro adesivo telato grigio di 3M è un nastro spesso e impermeabile con supporto in cloruro di polivinile (PVC) e un adesivo in gomma.
Il nastro adesivo telato per elettricisti 2000 Scotch® è un nastro adesivo impermeabile con supporto in cloruro di polivinile (PVC) e adesivo in gomma. È un nastro multiuso per elettricisti per tutte le applicazioni di tenuta e fasciatura e può essere facilmente applicato su varie superfici, inclusi i tappeti.
Punti di forza
Facile da strappare;Rimozione facile e pulita con residui minimi;Ideale per la tenuta e la fasciatura di cavi;Privo di tessuto: non assorbe l'acqua;Si applica facilmente su varie superfici;Non è consigliato per la sigillatura dei condotti dell'aria.
Applicazioni
Uso come nastro multiuso per elettricisti per applicazioni di fissaggio e fascettatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 453 g |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Lunghezza | 46 m |
| Spessore | 0,15 mm |
| Colore | grigio |
| Materiale | pvc |
| Temperatura massima | 105 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione