ARTICOLO 7000062275

3M™ Temflex™ 1500 Nastro isolante in vinile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000062275
Rubix:999250612003029
Produttore:7000062275
EAN:4001895905957
ARTICOLO 7000062275

Riepilogo info tecniche

Larghezza15 mm
Lunghezza10 m
Spessore0,15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000062275


Il nastro elettrico in vinile 3M™ Temflex™ 1500 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro professionale offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.

Utile per la posa di cavi, offre buona resistenza ad abrasione, acidi, alcali e alle variazioni delle condizioni atmosferiche - compresa la luce solare. Garantisce prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 90 °C.

Questo nastro è disponibile nei colori standard del settore.
Nastro 3M™ Temflex™ 1500, Giallo/Verde 15mm x 10m è un nastro di isolamento in PVC multiuso dello spessore di 0,15 mm, autoadesivo ad uso generico in PVC autoestinguente. La sua affidabilità consente di risolvere problemi di isolamento elettrico e protezione in genere. La vasta gamma di colori permette di impiegarli per l’identificazione di cavi, tubi, etc.

Punti di forza

Offre buona resistenza ad abrasione, acidi, alcali e Utile per la posa di cavi, offre buona resistenza ad abrasione, acidi, alcali e alle variazioni delle condizioni atmosferiche - compresa la luce solare.;Offre elevata forza dielettrica;Garantisce prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 90 °C;Nastro di livello professionale adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni;Disponibile nei colori standard del settore;Certificato VDE, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90

Applicazioni

Per isolamento primario di fili e cavi, riparazioni e assemblaggio di cablaggi;Tiraggio dei fili;Fascettatura o fissaggio temporaneo;Riparazione della guaina di cavi o fili;Isolamento elettrico primario (bassa tensione)

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza15 mm
Lunghezza10 m
Spessore0,15 mm
Coloreverde
Materialepvc
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima90 °C
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione