ARTICOLO 7000062278
Nastro elettrico vinilico 3M™ Temflex™ 1500
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000062278
Rubix:999250612003099
Produttore:7000062278
EAN:4001895959424






Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000062278
Il nastro elettrico vinilico 3M™ Temflex™ 1500 ha uno spessore di 0,15 mm e offre una buona resistenza all'abrasione, agli acidi, agli alcali e alle diverse condizioni atmosferiche, compresa la luce del sole. Questo nastro isolante in PVC di qualità professionale è adatto per l'uso interno o esterno.
Nastro 3M™ Temflex™ 1500, Rosso 15mm x 10m è un nastro di isolamento in PVC multiuso dello spessore di 0,15 mm, autoadesivo ad uso generico in PVC autoestinguente. La sua affidabilità consente di risolvere problemi di isolamento elettrico e protezione in genere. La vasta gamma di colori permette di impiegarli per l’identificazione di cavi, tubi, etc.
Punti di forza
Offre una buona resistenza all'abrasione, agli acidi, agli alcali e alle diverse condizioni atmosferiche, compresa la luce del sole
Offre un'elevata resistenza elettrica
Mantiene un alto livello di prestazioni a temperature ambiente fino a 90°C
Nastro di qualità professionale, adatto per uso interno o esterno
Disponibile nei colori standard del settore
IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
Offre un'elevata resistenza elettrica
Mantiene un alto livello di prestazioni a temperature ambiente fino a 90°C
Nastro di qualità professionale, adatto per uso interno o esterno
Disponibile nei colori standard del settore
IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
Applicazioni
Per l'isolamento primario, la riparazione e l'imbracatura di fili e cavi
Tiro di fili
Impacchettamento o trattenimento temporaneo
Riparazione di cavi o guaine
Isolamento elettrico primario (bassa tensione)
Tiro di fili
Impacchettamento o trattenimento temporaneo
Riparazione di cavi o guaine
Isolamento elettrico primario (bassa tensione)
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 m |
| Spessore | 0,15 mm |
| Colore | rosso |
| Materiale | pvc con adesivo in gomma |
| Tensione | 600 V |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Impermeabilità | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione