NASTRO ISOLANTE IN PVC SCOTCH SUPER 33+, 19MM X 6,1 MT 7000058432

Scotch® Super 33+™ nastro isolante in vinile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000058432
Rubix:999210304030840
Produttore:7000058432
EAN:00054007061304
NASTRO ISOLANTE IN PVC SCOTCH SUPER 33+, 19MM X 6,1 MT 7000058432
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza6 m
Spessore0,18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO ISOLANTE IN PVC SCOTCH SUPER 33+, 19MM X 6,1 MT 7000058432


Studiato per l'isolamento isolante primario per tutte le giunzioni di fili e cavi fino a 600 V, Scotch® Super 33 +™ nastro isolante in vinile è l'originale nastro isolante in PVC leader di mercato. Questo nastro di qualità professionale combina da un supporto elastico e un potente adesivo, per offrire una protezione elettrica e meccanica a tenuta di umidità con quantità di prodotto minime. Adatto per climi freddi fino a -18 °C, questo nastro rimane altamente conformabile e flessibile senza diventare fragile. Assicura prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 105 °C.
Scotch® Super 33+ nastro isolante in vinile è l'originale nastro isolante in PVC leader di mercato. Questo nastro di qualità professionale è altamente conformabile, con una buona flessibilità per una protezione elettrica e meccanica a prova di umidità.

Punti di forza

Altamente conformabile con buona flessibilità - protezione elettrica e meccanica a prova di umidità con quantità di prodotto minime
Garantisce prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 105 °C
Adatto per applicazioni a basse temperature fino a -18 °C, senza diventare fragile
Approvato UL, CSA e VDE

Applicazioni

Isolamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio31,933 g
Larghezza19 mm
Lunghezza6 m
Spessore0,18 mm
Colorenero
Materialesupporto in pvc (vinile) con adesivo sensibile alla pressione a base gomma
Tensione600 V
Carico di rottura14,21 N/mm²
Temperatura massima105 °C
Impermeabilitàsì
€ 3,45 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 4,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

Spessore

Materiale