NASTRO ISOLANTE IMQ-ROSSO-25 X 19 53988-00017-01
tesaflex 53988 - Nastro isolante in PVC per isolare e marcare i fili
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti

Dettagli del prodotto : NASTRO ISOLANTE IMQ-ROSSO-25 X 19 53988-00017-01
Se siete elettricisti, meccanici o altri tipi di artigiani alla ricerca di un nastro isolante affidabile, tesaflex 53988 è la scelta giusta. Grazie al suo materiale di base relativamente spesso, all'elevato grado di flessibilità e alle eccellenti prestazioni adesive anche a basse temperature, è ideale per le applicazioni elettriche, ad esempio per l'isolamento e la marcatura dei fili. Inoltre, il nastro adesivo in PVC può essere utilizzato anche come nastro di riparazione. Disponibile in molti colori (rosso, blu, marrone, nero, bianco, grigio, verde, giallo e giallo-verde), è prezioso anche come nastro adesivo per la marcatura. Il nastro isolante elettrico è certificato secondo tutti gli standard pertinenti e resiste a temperature fino a +90° C.
Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)
Punti di forza
* Certificato secondo la norma IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), certificato VOC, conforme alla direttiva RoHS 2.0 e REACH.
* Materiale di supporto spesso (150 μm)
* Alta tensione di rottura dielettrica (7.000 V)
* Resistente al calore fino a +90° C
* Disponibile in molti colori e dimensioni diverse
Applicazioni
Informazioni tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Spessore | 0,15 mm |
| Colore | rosso |
| Materiale | pvc |
| Temperatura massima | 90 °C |
- Disponibile: spedito entro 24 ore
