SAFETY-WALK RESILIENT MEDIO - SERIE 310 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE NERO 7000001994

Nastro di sicurezza Safety-Walk serie 300

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000001994
Rubix:999191000091197
Produttore:7000001994
EAN:00048011192949
SAFETY-WALK RESILIENT MEDIO - SERIE 310 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE NERO 7000001994

Riepilogo info tecniche

Larghezza50,8 mm
Lunghezza18,3 m
Spessore1,17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SAFETY-WALK RESILIENT MEDIO - SERIE 310 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE NERO 7000001994


Il nastro antiscivolo 3M Safety-Walk Medium Resilient Tape 300 Series è un nastro antiscivolo con superficie ruvida e media resilienza, dotato di un supporto adesivo sensibile alla pressione. Offre una copertura antiscivolo sicura, confortevole e igienica per aree calpestabili a piedi nudi o con scarpe. Per spogliatoi, intorno a vasche idromassaggio e piscine, barche e pontili, moto d'acqua, sci d'acqua, attrezzature sportive e nastri trasportatori. Può anche essere utilizzato come rinforzo antiscivolo per molte altre applicazioni. Disponibile in dimensioni e colori personalizzati.

Punti di forza

Per impieghi medi, superficie testurizzata antiscivolo con retro adesivo sensibile alla pressione che offre maggiore sicurezza.
L'adesivo resistente garantisce prestazioni durature.
Certificazione NFSI High Traction.

Applicazioni

Progettato per aree con traffico a piedi nudi, pur essendo la superficie in grado di gestire anche traffico leggero con calzature

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50,8 mm
Lunghezza18,3 m
Spessore1,17 mm
Colorenero
Materialevinile
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima79 °C
Impermeabilità
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Spessore

Colore

Materiale