NASTRO ISOLANTE IN PVC SCOTCH 35, ROSSO 19 MM X 20,1 M 7100238735

Nastro elettrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:35-19X20RED
Rubix:999250612002885
Produttore:7100238735
EAN:00051144061129
NASTRO ISOLANTE IN PVC SCOTCH 35, ROSSO 19 MM X 20,1 M 7100238735

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza20 m
Spessore0,18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO ISOLANTE IN PVC SCOTCH 35, ROSSO 19 MM X 20,1 M 7100238735


Scotch® Vinyl colur Coding Electrical Tape 35 è un nastro elettrico di qualità superiore, spesso 7 mil, con codifica a colori. Questo nastro ritardante di fiamma è adatto per l'identificazione delle fasi, per la codifica a colori dei cavi dei motori e dei sistemi di tubazioni e per la marcatura delle aree di sicurezza. Questo nastro è classificato a 600 V e resiste a temperature comprese tra 14 e 221 °F (da -10 a 105 °C). Scotch® Tape 35 offre protezione elettrica e meccanica grazie alla combinazione di un adesivo aggressivo in gomma resina sensibile alla pressione e di un supporto elastico in PVC. Questo nastro è ritardante di fiamma ed è altamente resistente ai raggi UV, all'abrasione, all'umidità, agli alcali, agli acidi, ai solventi e alle diverse condizioni atmosferiche. Si allunga facilmente e aderisce praticamente a qualsiasi forma. È ideale per l'isolamento dei cavi elettrici ed è compatibile con gli isolanti sintetici per cavi, i rivestimenti e i composti di giunzione. Omologato UL Listed, certificato VDE, CSA e conforme alla normativa RoHS 2011/65/EU.
Scotch® Tape 35 provides electrical and mechanical protection with the combination of an aggressive, pressure sensitive, rubber resin adhesive and an elastic PVC backing. This tape is flame retardant and is highly resistant to UV rays, abrasion, moisture, alkalis, acids, solvents and varying weather conditions. It stretches easily and adheres virtually in any shape. Ideal for insulating electrical wires and is compatible with synthetic cable insulations, jackets and splicing compounds. UL Listed, VDE, CSA Certified and RoHS 2011/65/EU Compliant.

Punti di forza

La combinazione dell'adesivo in gomma-resina sensibile alla pressione e del supporto in PVC offre un'eccellente protezione elettrica e meccanica
Ritardante di fiamma e altamente resistente ai raggi UV, all'abrasione, all'umidità, agli alcali, ai solventi e a molti acidi
Adatto all'uso per l'identificazione delle fasi, la codifica dei colori dei cavi del motore e dei sistemi di tubazioni e per la marcatura delle aree di sicurezza

Applicazioni

Manutenzione elettrica - Isolamento

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza20 m
Spessore0,18 mm
Colorerosso
Materialepvc
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima105 °C
7,55 IVA esclusa
/ Rotoli
9,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Materiale