NASTRO ISOLANTE IN FILM DI POLIAMMIDE 92, MC9, 25 MM X 33 MT 7100116859

Nastro isolante in film di poliammide 3M™ 92

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:N85265
Rubix:999260109001578
Produttore:7100116859
EAN:04054596282292
NASTRO ISOLANTE IN FILM DI POLIAMMIDE 92, MC9, 25 MM X 33 MT 7100116859

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza33 m
Spessore0,089 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO ISOLANTE IN FILM DI POLIAMMIDE 92, MC9, 25 MM X 33 MT 7100116859


La serie 3M™ 92 è un film in poliammide da 0,0254 mm di spessore , color ambra, con adesivo in silicone sensibile alla pressione, stampabile . Il nastro 92 è adatto a diverse applicazioni di isolamento elettrico ed elettronico come : l’ isolamento della bobina, rivestimenti delle scanalature del motore, isolamento dei fili magnetici, trasformatori , condensatori e cablaggi elettrici . In ambito elettronico è utilizzato nella mascheratura / protezione di circuiti stampati e componenti elettronici durante i processi di saldature ad onda. Conforme alla normativa RoHS, UL510 Autoestinguente
Il nastro isolante in film di poliimmide 3M™ 92 è un nastro ad alte prestazioni con un supporto in film di poliimmide. Il nastro è stato concepito per fornire uno spesso isolamento a bobine, cablaggi e condensatori. Il nastro ritardante alla fiamma resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 180°C (da 32 a 356°F).

Punti di forza

Altamente conformabile con un adesivo acrilico sensibile alla pressione;Ritardante alla fiamma e con supporto in poliammide;Adatto per l'uso come nastro per mascheratura per saldatura a ultrasuoni in un gruppo di circuiti stampati;Progettato per l'ancoraggio di cavi e morsettiere;Supporta un valore nominale temperatura compreso tra 0 e 180°C;Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS

Applicazioni

La sua principale applicazione è come isolante nel settore elettrico ed elettronico e in particolare per la protezione di bobine, condensatori e fascetti di cavi ad alta temperatura, ed è anche utilizzato come mascheratura durante una saldatura a onda.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza33 m
Spessore0,089 mm
Coloreambra
Materialefilm di polimide (poliammide) con adesivo siliconico termoindurente non corrosivo (adesivo sensibile alla pressione)
Tensione6000 V
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima180 °C
79,74 IVA esclusa
/ Unità
97,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Spessore

Materiale