SCOTCH SUPER 33+ NASTRO ISOLANTE AD ELEVATE PRESTAZIONI COLORE NERO SPESSORE 0,18MM 7000057831
Scotch® Super 33+™ nastro isolante in vinile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:331933
Rubix:999180300076293
Produttore:7000057831
EAN:00054007000532
Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 32,9 m |
| Spessore | 0,178 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCOTCH SUPER 33+ NASTRO ISOLANTE AD ELEVATE PRESTAZIONI COLORE NERO SPESSORE 0,18MM 7000057831
Studiato per l'isolamento isolante primario per tutte le giunzioni di fili e cavi fino a 600 V, Scotch® Super 33 +™ nastro isolante in vinile è l'originale nastro isolante in PVC leader di mercato. Questo nastro di qualità professionale combina da un supporto elastico e un potente adesivo, per offrire una protezione elettrica e meccanica a tenuta di umidità con quantità di prodotto minime. Adatto per climi freddi fino a -18 °C, questo nastro rimane altamente conformabile e flessibile senza diventare fragile. Assicura prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 105 °C.
Scotch® Super 33+ nastro isolante in vinile è l'originale nastro isolante in PVC leader di mercato. Questo nastro di qualità professionale è altamente conformabile, con una buona flessibilità per una protezione elettrica e meccanica a prova di umidità.
Punti di forza
Altamente conformabile con buona flessibilità - protezione elettrica e meccanica a prova di umidità con quantità di prodotto minime
Garantisce prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 105 °C
Adatto per applicazioni a basse temperature fino a -18 °C, senza diventare fragile
Approvato UL, CSA e VDE
Il nastro resiste a sostanze chimiche aggressive e alle condizioni climatiche più estreme
Garantisce prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 105 °C
Adatto per applicazioni a basse temperature fino a -18 °C, senza diventare fragile
Approvato UL, CSA e VDE
Il nastro resiste a sostanze chimiche aggressive e alle condizioni climatiche più estreme
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 213 g |
|---|---|
| Larghezza | 19 mm |
| Lunghezza | 32,9 m |
| Spessore | 0,178 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | cloruro di polivinile (pvc), gomma (adesivo) |
| Tensione | 1000 V |
| Carico di rottura | 14,21 N/mm² |
| Temperatura minima | -18 °C |
| Temperatura massima | 105 °C |
| Impermeabilità | sì |
| 19 mm | |
| 33000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,89 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 15,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione