HSR-3000 9/3 NERO GUAINA IN POLIOLEFINA PER USO STANDARD NERO 7000099138
Guaina termorestringente 3M™ HSR-3000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000099138
Rubix:999180300076282
Produttore:7000099138
EAN:8712403551370



Documenti
Dettagli del prodotto : HSR-3000 9/3 NERO GUAINA IN POLIOLEFINA PER USO STANDARD NERO 7000099138
3M™ Heat Shrink Tubing HSR-3000 is a range of flexible, thin walled RoHS Heat Shrink Tubes, made of crosslinked Halogen free Polyolefin. HSR 3000 provides good insulation protection in various industrial applications. They are also suitable for cable marking and identification applications. HSR 3000 tubes have 3:1 shrink ratio and are available in the following colours: Clear, Black, Red, Yellow, Blue, White, Grey and Green/Yellow striped.
La serie 3M™ HSR-3000 sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 3:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. Confezione in Dispenser di varie metrature.
Punti di forza
• Balances electrical, physical and chemical properties for various industrial applications
• Offers shrink-fit protection and strain relief of wires, solder joints, terminals and connections
• Suitable for lightweight wire-harness covering, wire marking, wire bundling and component packaging
• Made of flexible polyolefin
• Withstands temperatures of -55 to 135 degrees C.
• Halogen free rated for 600V applications
Applicazioni
Electrical Insulation
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 34,3 g |
|---|---|
| Larghezza | 9 mm |
| Lunghezza | 7 m |
| Spessore | 0,75 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | poliolefina reticolata priva di alogeni |
| Tensione | 600 V |
| Carico di rottura | 25 N/mm² |
| Temperatura massima | 135 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,29 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 34,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione