HSR-3000 24/8 NERO GUAINA IN POLIOLEFINA PER USO STANDARD NERO 7000099140
Guaina termorestringente 3M™ HSR-3000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:85851
Rubix:999180300076284
Produttore:7000099140
EAN:08712403551394



Documenti
Dettagli del prodotto : HSR-3000 24/8 NERO GUAINA IN POLIOLEFINA PER USO STANDARD NERO 7000099140
La serie 3M™ HSR-3000 sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 3:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. Buona resistenza ad agenti chimici. Le coonfezioni sono in mini-dispenser di varie metrature (dai 5 ai 12mt a secondo del modello), facili da immagazzinare e maneggevoli. Le HSR-3000 sono disponibili in taglie da 1.5/0.5 mm to 24.0/8.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento che va da 0.45-1.0 mm. Oltre a funzioni di isolamento dei cavi a bassa tensione, è indicata anche per una protezione meccanica di cavi, tubi e parti elettriche e per l'identificazione di cavi grazie alla disponbilità della guaina in 9 differenti colori. La guaina è conforme RoHS ed è esente sia da Alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE).
3M™ HSR-3000 Guaina termorestringente rientra in una gamma di guaine termorestringenti RoHS flessibili a parete sottile, realizzate in poliolefina reticolata priva di alogeni. I prodotti HSR 3000 forniscono una buona protezione dell'isolamento in varie applicazioni industriali. Sono inoltre adatti per applicazioni di marcatura e identificazione di cavi. Le Guaine termorestringenti HSR 3000 hanno un rapporto di restringimento 3: 1 e sono disponibili nei seguenti colori: trasparente, nero, rosso, giallo, blu, bianco, verde, grigio e verde/giallo a strisce.
Punti di forza
Bilancia proprietà elettriche, fisiche e chimiche per numerose applicazioni industriali;Offre protezione termoretraibile e pressacavo di fili, giunti di saldatura, terminali e connessioni;Idonea per il rivestimento di cablaggi leggeri, marcatura e raggruppamento di cavi, l'impacchettamento di componenti;Realizzata in poliolefina flessibile;Resiste a temperature da -55 a 135 °C.;Classificazione priva di alogeni per applicazioni a 600 V.
Applicazioni
Electrical Insulation
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 24 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 5 m |
| Spessore | 1 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | poliolefina reticolata priva di alogeni |
| Tensione | 600 V |
| Carico di rottura | 25 N/mm² |
| Temperatura massima | 135 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,65 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 34,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione