NASTRO VINILICO ANTICORROSIONE SCOTCHRAP 50, 25 MM X 30.5 M, 48 PER CONFEZIONE 7000005811

Nastro vinilico anticorrosione 3M™ Scotchrap™ 50

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000005811
Rubix:999250612002915
Produttore:7000005811
EAN:00054007000143
NASTRO VINILICO ANTICORROSIONE SCOTCHRAP 50, 25 MM X 30.5 M, 48 PER CONFEZIONE 7000005811

Riepilogo info tecniche

Larghezza25,4 mm
Lunghezza30,5 m
Spessore0,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO VINILICO ANTICORROSIONE SCOTCHRAP 50, 25 MM X 30.5 M, 48 PER CONFEZIONE 7000005811


Il nastro anticorrosivo in vinile 3M™ Scotchrap™ 50 è dotato di adesivi speciali ad alta aderenza che sono formulati per resistere alla corrosione dei sistemi di tubazioni metalliche sopra e sotto terra, di raccordi e giunti su tutti i tubi con rivestimento laminato e sistemi di condotti elettrici. Con un'ottima resistenza ai raggi UV e un valore nominale temperatura di 80°C, il nastro Scotchrap™ 50 offre un'eccellente resistenza alla corrosione in qualsiasi condizione atmosferica. NOTA: il pipe primer 3M™ Scotchrap™ deve essere utilizzato con tutti i nastri anticorrosivi.
Il nastro anticorrosivo in vinile 3M™ Scotchrap™ 50 è dotato di un adesivo a forte tenuta per fornire una protezione contro la corrosione e gli urti in tutte le condizioni atmosferiche delle tubazioni metalliche, sopra o sotto terra.

Punti di forza

Eccellente resistenza ai raggi UV;Robusto nastro in PVC resiste alla corrosione in tutte le condizioni atmosferiche;Adatto per raccordi e giunzioni su tutti i tubi con rivestimento laminato e sistemi di condotti elettrici sopra e sotto terra;NOTA: il pipe primer 3M™ Scotchrap™ deve essere utilizzato con tutti i nastri anticorrosivi;Resiste a un'ampia gamma di temperature da -55 a 176 °F (da -48 a 80 °C);Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE

Applicazioni

This tape is used on metal pipe networks in the energy, water treatment, gas and industrial sectors, for the protection of above-ground as well as buried pipelines. It is also used on laminated electrical cable ducts, indoors and outdoors, to protect fittings and joints exposed to the weather. Application to a clean, dry and grease-free surface is recommended, with prior priming to enhance adhesion on irregular areas.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio13286 g
Larghezza25,4 mm
Lunghezza30,5 m
Spessore0,25 mm
Colorenero
Materialepvc
Temperatura minima-48 °C
Temperatura massima80 °C
247,65 mm
342,9 mm
€ 18,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza