SCOTCH SUPER 33+ NASTRO ISOLANTE AD ELEVATE PRESTAZIONI COLORE NERO SPESSORE 0,18MM 7000042541

Scotch® Super 33+™ nastro isolante in vinile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:331920
Rubix:999180300076289
Produttore:7000042541
EAN:00054007061328
SCOTCH SUPER 33+ NASTRO ISOLANTE AD ELEVATE PRESTAZIONI COLORE NERO SPESSORE 0,18MM 7000042541
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza20 m
Spessore0,19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCOTCH SUPER 33+ NASTRO ISOLANTE AD ELEVATE PRESTAZIONI COLORE NERO SPESSORE 0,18MM 7000042541


Studiato per l'isolamento isolante primario per tutte le giunzioni di fili e cavi fino a 600 V, Scotch® Super 33 +™ nastro isolante in vinile è l'originale nastro isolante in PVC leader di mercato. Questo nastro di qualità professionale combina da un supporto elastico e un potente adesivo, per offrire una protezione elettrica e meccanica a tenuta di umidità con quantità di prodotto minime. Adatto per climi freddi fino a -18 °C, questo nastro rimane altamente conformabile e flessibile senza diventare fragile. Assicura prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 105 °C.
Scotch® Super 33+ nastro isolante in vinile è l'originale nastro isolante in PVC leader di mercato. Questo nastro di qualità professionale è altamente conformabile, con una buona flessibilità per una protezione elettrica e meccanica a prova di umidità.

Punti di forza

Altamente conformabile con buona flessibilità - protezione elettrica e meccanica a prova di umidità con quantità di prodotto minime
Garantisce prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 105 °C
Adatto per applicazioni a basse temperature fino a -18 °C, senza diventare fragile
Approvato UL, CSA e VDE

Applicazioni

Isolamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio114,76 g
Larghezza19 mm
Lunghezza20 m
Spessore0,19 mm
Colorenero
Materialepvc
Temperatura minima-18 °C
Temperatura massima105 °C
19 mm
20000 mm
8,11 IVA esclusa
/ Rotoli
9,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza

Spessore

Materiale