Riferimenti
3M:N85300
Rubix:999250612002893
Produttore:7100119487
EAN:04001895832567




Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100119487
Il nastro Scotch 27 di 3M è utilizzato per applicazioni quali l'isolamento, la tenuta e il restringimento di bobine, wafer, perni, ruote dentate di motori, fili e altro ancora. Flessibile e conformabile grazie alla sua eccellente resistenza meccanica, il nastro Scotch 27 resiste a strappi e abrasioni. Una volta indurito, è resistente agli oli, ai solventi per la pulizia, ai fluidi idraulici e ai carburanti. Utilizzato per applicazioni quali l'isolamento, la tenuta e il restringimento di bobine, wafer, perni, ruote dentate di motori, fili, ecc.
Il nastro in tessuto di vetro 3M 27 è conformabile, resistente allo strappo e all'abrasione e viene utilizzato per coprire, fissare e termoretrarre le bobine, nonché per isolare nuclei, strati e sezioni trasversali.
Punti di forza
Nastro in tessuto di vetro da 178 µm con adesivo in gomma Progettato per applicazioni che richiedono un'elevata resistenza meccanica e alla temperatura Adesivo formulato per fornire una buona protezione dalla corrosione Resistente allo strappo, conformabile e resistente all'abrasione
Applicazioni
Per applicazioni quali l'isolamento, la tenuta e il restringimento di bobine, wafer, perni, ruote dentate di motori, fili, ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 20 m |
| Spessore | 0,178 mm |
| Colore | bianco |
| Materiale | tessuto in fibra di vetro |
| Tensione | 600 V |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione