Riferimenti
3M:7000076543
Rubix:999250612002926
Produttore:7000076543
EAN:7891040004102

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000076543
Nastro elettrico isolante in EPR (elastomero di etilene propilene), autosigillante, di colore nero, altamente conformabile, per uso in bassa, media e alta tensione. ' Ricostituzione dell'isolamento dei cavi fino a 60 kV. ' Termoretrazione elastica combinata con il nastro 24 per sostituire le giunzioni saldate e le trecce metalliche sulle guaine dei cavi. ' Produzione di tappi di tenuta. È privo di alogeni, resistente ai raggi UV e all'ozono e non è vulcanizzato. È compatibile con tutti gli isolanti sintetici dei cavi e con gli isolanti di carta impregnati di materiale migrante. Dopo l'applicazione, le spire del nastro si saldano tra loro formando una massa omogenea.
Scotch® Rubber Splicing Tape 23 è un nastro EPR (gomma etilene-propilene) altamente conformabile e autoamalgamante per applicazioni elettriche. I nostri nastri possono essere utilizzati per l'isolamento in applicazioni a bassa o alta tensione e nelle giunzioni fino a 69 kV.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 201 g |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Lunghezza | 7 m |
| Spessore | 0,76 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | gomma etilene-propilene |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 90 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione