NASTRO ISOLANTE 886618

Nastro isolante elettrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886618
Rubix:999210312054013
EAN:3660338400308
NASTRO ISOLANTE 886618

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Spessore130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO ISOLANTE 886618


Nastro elettrico autoestinguente in PVC morbido che utilizza un sistema adesivo aggressivo a base di gomma sensibile alla pressione.
Può essere utilizzato a temperature molto basse (fino a -10°C)
Applicazioni: è stato progettato per essere utilizzato dove è richiesta una specifica riconosciuta o uno standard internazionale e dove la sicurezza ambientale è un problema.
Isolamento elettrico primario / Imbracatura / Protezione per giunzioni di cavi a bassa e media tensione / Codifica dei colori

Punti di forza

Approvato VDE

Applicazioni

Impianti elettrici

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Spessore130 mm
Coloregiallo
Materialepvc morbido
Tensione600 V
Carico di rottura19,23 N/mm²
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima80 °C
Impermeabilità
1,12 IVA esclusa
/ Unità
1,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Colore

Materiale