TEMFLEX 165 NASTRO ISOLANTE IN VINILE, GIALLO, 15 MM X 10 M 7100184732

Nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:TEMFLEX 165 15MM X 10M YELLOW
Rubix:999250612002863
Produttore:7100184732
EAN:04054596613850
TEMFLEX 165 NASTRO ISOLANTE IN VINILE, GIALLO, 15 MM X 10 M 7100184732

Riepilogo info tecniche

Larghezza15 mm
Lunghezza10 m
Spessore0,15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TEMFLEX 165 NASTRO ISOLANTE IN VINILE, GIALLO, 15 MM X 10 M 7100184732


Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro professionale offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.
3M™ Temflex™ 165 Nastro isolante in vinile è un nastro isolante in PVC professionale con uno spessore di 0,15 mm adatto per uso interno o esterno.

Punti di forza

Offre una buona resistenza ad abrasioni, acido, alcali e alle variazioni delle condizioni atmosferiche, inclusa la luce solare;Offre elevata resistenza dielettrica;Garantisce prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 90 °C;Nastro di livello professionale adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni;Disponibile nei colori standard del settore;Certificato VDE, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90;Ritardante alla fiamma

Applicazioni

Isolamento

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza15 mm
Lunghezza10 m
Spessore0,15 mm
Coloregiallo
Materialepvc
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima90 °C
0,79 IVA esclusa
/ Rotoli
0,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Colore

Materiale