TEMFLEX 165 NASTRO ISOLANTE IN VINILE, NERO, 25 MM X 25 M 7100184820

Nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:TEMFLEX 165 25MM X 25M BLACK
Rubix:999230901000150
Produttore:7100184820
EAN:04054596615038
TEMFLEX 165 NASTRO ISOLANTE IN VINILE, NERO, 25 MM X 25 M 7100184820

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza25 m
Spessore0,15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TEMFLEX 165 NASTRO ISOLANTE IN VINILE, NERO, 25 MM X 25 M 7100184820


Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro professionale offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.

Punti di forza

Offre una buona resistenza ad abrasioni, acido, alcali e alle variazioni delle condizioni atmosferiche, inclusa la luce solare;Offre elevata resistenza dielettrica;Garantisce prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 90 °C;Nastro di livello professionale adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni;Disponibile nei colori standard del settore;Certificato VDE, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90;Ritardante alla fiamma

Applicazioni

Isolamento

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza25 m
Spessore0,15 mm
Colorenero
Materialevinile
Temperatura massima90 °C
1,84 IVA esclusa
/ Rotoli
2,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Larghezza

Lunghezza

Colore

Materiale