SCOTCH NASTRO ISOLANTE IN VINILE PER CODIFICA COLORI 35, 19 MM X 20 M, BIANCO 7100240608

Nastro elettrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:35-19X20W
Rubix:999250612002884
Produttore:7100240608
EAN:00051144061136
SCOTCH NASTRO ISOLANTE IN VINILE PER CODIFICA COLORI 35, 19 MM X 20 M, BIANCO 7100240608

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza20 m
Spessore0,18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCOTCH NASTRO ISOLANTE IN VINILE PER CODIFICA COLORI 35, 19 MM X 20 M, BIANCO 7100240608


Scotch® Vinyl colur Coding Electrical Tape 35 è un nastro elettrico di qualità superiore, spesso 7 mil, con codifica a colori. Questo nastro ritardante di fiamma è adatto per l'identificazione delle fasi, per la codifica a colori dei cavi dei motori e dei sistemi di tubazioni e per la marcatura delle aree di sicurezza. Questo nastro è classificato a 600 V e resiste a temperature comprese tra 14 e 221 °F (da -10 a 105 °C). Scotch® Tape 35 offre protezione elettrica e meccanica grazie alla combinazione di un adesivo aggressivo in gomma resina sensibile alla pressione e di un supporto elastico in PVC. Questo nastro è ritardante di fiamma ed è altamente resistente ai raggi UV, all'abrasione, all'umidità, agli alcali, agli acidi, ai solventi e alle diverse condizioni atmosferiche. Si allunga facilmente e aderisce praticamente a qualsiasi forma. È ideale per l'isolamento dei cavi elettrici ed è compatibile con gli isolanti sintetici per cavi, i rivestimenti e i composti di giunzione. Omologato UL Listed, certificato VDE, CSA e conforme alla normativa RoHS 2011/65/EU.
Scotch® Tape 35 fornisce protezione elettrica e meccanica grazie alla combinazione di un adesivo aggressivo, sensibile alla pressione, a base di resina di gomma e di un supporto elastico in PVC. Questo nastro è ritardante di fiamma ed è altamente resistente ai raggi UV, all'abrasione, all'umidità, agli alcali, agli acidi, ai solventi e alle variazioni delle condizioni atmosferiche. Si allunga facilmente e aderisce praticamente a qualsiasi forma. Ideale per l'isolamento di fili elettrici ed è compatibile con isolamenti sintetici per cavi, guaine e compound di giunzione. UL Listed, VDE, CSA Certified e conforme a RoHS 2011/65/EU.

Punti di forza

La combinazione dell'adesivo in gomma-resina sensibile alla pressione e del supporto in PVC offre un'eccellente protezione elettrica e meccanica
Ritardante di fiamma e altamente resistente ai raggi UV, all'abrasione, all'umidità, agli alcali, ai solventi e a molti acidi
Adatto all'uso per l'identificazione delle fasi, la codifica dei colori dei cavi del motore e dei sistemi di tubazioni e per la marcatura delle aree di sicurezza

Applicazioni

Manutenzione elettrica - Isolamento

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza20 m
Spessore0,18 mm
Colorebianco
Materialecloruro di polivinile (pvc) con adesivo sensibile alla pressione a base di gomma
Tensione600 V
Carico di rottura14,4 N/mm²
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima90 °C
Impermeabilità
7,55 IVA esclusa
/ Rotoli
9,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Materiale