NASTRO ISOLANTE 886623

Confezione da 10 nastri isolanti elettrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886623
Rubix:999210312054017
EAN:3660338400346
NASTRO ISOLANTE 886623

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Spessore150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO ISOLANTE 886623


Nastro in PVC morbido autoestinguente elettrico che utilizza un sistema adesivo aggressivo a base di gomma sensibile alla pressione.
Può essere utilizzato a temperatura molto fredda (fino a -10 °C)
Applicazioni: è stato progettato per l’uso in cui è richiesta una specifica riconosciuta o uno standard internazionale e in cui la sicurezza ambientale è un problema.
Isolamento elettrico primario / Imbracatura / Protezione per giunzioni di cavi a bassa e media tensione / Codifica a colori

Punti di forza

Omologato VDE

Applicazioni

Installazioni elettriche

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Spessore150 mm
Coloremulticolore
Materialepvc morbido
Tensione6000 V
Carico di rottura20 N/mm²
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima80 °C
Impermeabilità
11,85 IVA esclusa
/ Pacchetto
14,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza

Colore