SCOTCHFIL NASTRO PER ISOLAMENTO E SIGILLATURE AUTOAGGLOMERANTE 38MM X 1,5M 7000006089

Stucco per isolamento elettrico 3M™ Scotchfil™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000006089
Rubix:999250612003024
Produttore:7000006089
EAN:0054007417507
SCOTCHFIL NASTRO PER ISOLAMENTO E SIGILLATURE AUTOAGGLOMERANTE 38MM X 1,5M 7000006089
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Larghezza38,1 mm
Lunghezza1,524 m
Spessore3,175 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCOTCHFIL NASTRO PER ISOLAMENTO E SIGILLATURE AUTOAGGLOMERANTE 38MM X 1,5M 7000006089


Utilizzare 3M™ Scotchfil™ stucco per isolamento elettrico per isolare connessioni fino a 600 V. Questo stucco isolante può essere avvolto, allungato e modellato su forme irregolari per una rapido e uniforme creazione dell'isolamento. È morbido e flessibile a sufficienza da poter essere modellato semplicemente con le dita. È certificato UL come isolamento per giunti per conduttori elettrici a temperature fino a 80 °C se avvolto con nastro isolante in vinile Super 33 +™ o Super 88.
3M™ Scotchfil™ stucco per isolamento elettrico è un isolante per giunti per conduttori elettrici. Questo stucco isolante è morbido e flessibile: basta modellarlo con le dita.

Punti di forza

Morbido e flessibile: si modella semplicemente con le dita;Può essere avvolto, allungato e modellato su forme irregolari per una rapido e uniforme creazione dell'isolamento;Certificato UL;Temperatura nominale di 80 °C

Applicazioni

Sealing

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio249,5 g
Larghezza38,1 mm
Lunghezza1,524 m
Spessore3,175 mm
Colorenero
Materialestucco di grado elettrico
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima80 °C
17,03 IVA esclusa
/ Unità
20,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione