31836 NASTRO ISOLANTE IN FILM DI POLIAMMIDE 3M92 MC4 50 MM X 33 M 7100116857
Nastro elettrico in Poliammide 3M™ 92
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:N85267
Rubix:999231127022172
Produttore:7100116857

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 50,013 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Spessore | 0,07 mm |
Dettagli del prodotto : 31836 NASTRO ISOLANTE IN FILM DI POLIAMMIDE 3M92 MC4 50 MM X 33 M 7100116857
La serie 3M™ 92 è un film in poliammide da 0,0254 mm di spessore , color ambra, con adesivo in silicone sensibile alla pressione, stampabile . Il nastro 92 è adatto a diverse applicazioni di isolamento elettrico ed elettronico come : l’ isolamento della bobina, rivestimenti delle scanalature del motore, isolamento dei fili magnetici, trasformatori , condensatori e cablaggi elettrici . In ambito elettronico è utilizzato nella mascheratura / protezione di circuiti stampati e componenti elettronici durante i processi di saldature ad onda. Conforme alla normativa RoHS, UL510 Autoestinguente
La serie 3M™ 92 è ideale per applicazioni ad elevate temperature. Stampabile. Disponibile nei formati pretagliati indicati oppure anche in mini Roll da 305mm x 33mt (standard) o master Roll da 584mm x 33mt.
Punti di forza
Nastro di colore ambra, con adesivo termoindurente siliconico sensibile alla pressione.
Ideale per applicazioni ad elevate temperature.
Mascheratura / protezione di circuiti stampati e componenti elettronici durante i processi di saldature ad onda
Stampabile
Ideale per applicazioni ad elevate temperature.
Mascheratura / protezione di circuiti stampati e componenti elettronici durante i processi di saldature ad onda
Stampabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50,013 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Spessore | 0,07 mm |
| Colore | castano |
| Materiale | supporto in film di poliimmide con adesivo siliconico termoindurente |
| Tensione | 6000 V |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 180 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,42 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 192,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione