Riferimenti
Spartex:886617
Rubix:999210312054012
EAN:3660338400292

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO ISOLANTE 886617
Nastro elettrico autoestinguente in PVC morbido che utilizza un sistema adesivo aggressivo a base di gomma sensibile alla pressione. Può essere utilizzato a temperature molto basse (fino a -10°C)
Applicazioni: è stato progettato per essere utilizzato dove è richiesta una specifica riconosciuta o uno standard internazionale e dove la sicurezza ambientale è un problema. Isolamento elettrico primario / Imbracatura / Protezione per giunzioni di cavi a bassa e media tensione / Codifica dei colori
Applicazioni: è stato progettato per essere utilizzato dove è richiesta una specifica riconosciuta o uno standard internazionale e dove la sicurezza ambientale è un problema. Isolamento elettrico primario / Imbracatura / Protezione per giunzioni di cavi a bassa e media tensione / Codifica dei colori
Punti di forza
Approvato VDE
Applicazioni
Impianti elettrici
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Spessore | 0,13 mm |
| Colore | bianco |
| Materiale | pvc morbido |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Impermeabilità | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore