TEMFLEX 165 NASTRO ISOLANTE IN VINILE, NERO, 19 MM X 25 M 7100184810
Nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:TEMFLEX 165 19MM X 25M BLACK
Rubix:999230901000151
Produttore:7100184810
EAN:04054596615366

Dettagli del prodotto : TEMFLEX 165 NASTRO ISOLANTE IN VINILE, NERO, 19 MM X 25 M 7100184810
Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro professionale offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.
3M™ Temflex™ 165 Nastro isolante in vinile è un nastro isolante in PVC professionale con uno spessore di 0,15 mm adatto per uso interno o esterno.
Punti di forza
Offre una buona resistenza ad abrasioni, acido, alcali e alle variazioni delle condizioni atmosferiche, inclusa la luce solare;Offre elevata resistenza dielettrica;Garantisce prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 90 °C;Nastro di livello professionale adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni;Disponibile nei colori standard del settore;Certificato VDE, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90;Ritardante alla fiamma
Applicazioni
Isolamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Spessore | 0,15 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | cloruro di polivinile (pvc) con adesivo sensibile alla pressione a base di gomma |
| Tensione | 600 V |
| Carico di rottura | 15,2 N/mm² |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Impermeabilità | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,84 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 2,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore