SCOTCH 69 NASTRO AUTOADESIVO ADATTO A TEMPERATURE ELEVATE BIANCO 7100090267
Nastro isolante elettrico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100090267
Rubix:999190300024355
Produttore:7100090267

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Spessore | 0,178 mm |
Dettagli del prodotto : SCOTCH 69 NASTRO AUTOADESIVO ADATTO A TEMPERATURE ELEVATE BIANCO 7100090267
3M™ Glass Cloth Electrical Tape 69 è un nastro elettrico di qualità premium, resistente alla lacerazione ai bordi. Questo nastro stampabile ha un adesivo non corrosivo e offre protezione resistente ai solventi. È utilizzato come copertura per bobine, ancoraggio, fasciatura, nucleo, strato e isolamento di sovrapposizione. Il nastro ritardante di fiamma è adatto per motori e trasformatori per applicazioni in luoghi asciutti con tensione nominale di 600V. Scotch® Glass Cloth Electrical Tape 69 presenta un adesivo siliconico termoindurente, sensibile alla pressione e ad alta temperatura, che offre un eccellente legame una volta applicato. Questo nastro conformabile ha un supporto in tessuto di vetro che resiste al deterioramento e al restringimento, fornendo al contempo un'eccellente stabilità.
Punti di forza
•L'adesivo siliconico termoindurente fornisce una maggiore adesione ad alte temperature
Stampabile e offre elevata resistenza meccanica e prestazioni eccellenti resistendo ad alte temperature
Il supporto in tessuto di vetro resiste in modo ottimale al restringimento e alla combustione
Utilizzato come copertura per bobine, ancoraggio, fasciatura, nucleo, strato e isolamento di sovrapposizione
Stampabile e offre elevata resistenza meccanica e prestazioni eccellenti resistendo ad alte temperature
Il supporto in tessuto di vetro resiste in modo ottimale al restringimento e alla combustione
Utilizzato come copertura per bobine, ancoraggio, fasciatura, nucleo, strato e isolamento di sovrapposizione
Applicazioni
Isolamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 19,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Spessore | 0,178 mm |
| Colore | bianco |
| Materiale | tessuto di vetro (supporto);silicone (adesivo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,72 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 57,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione