NASTRO ISOLANTE IMQ-ROSSO-20 X 19 53988-00016-00

tesaflex 53988 - Nastro isolante in PVC per isolare e marcare i fili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:53988 20M 19MM RED
Rubix:999220608001846
Produttore:53988-00016-00
EAN:4042448434265
NASTRO ISOLANTE IMQ-ROSSO-20 X 19 53988-00016-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza20 m
Spessore150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO ISOLANTE IMQ-ROSSO-20 X 19 53988-00016-00


Il nastro isolante in PVC altamente adesivo e flessibile 53988 eccelle nei fili isolanti o di marcatura. È anche adatto per molte altre applicazioni.
Il nastro isolante in PVC altamente adesivo e flessibile 53988 eccelle nei fili isolanti o di marcatura. È anche adatto per molte altre applicazioni.

Punti di forza

* Ideale per applicazioni elettriche, ad es. isolamento o marcatura di fili* Certificato secondo IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), certificato VOC, conforme a RoHS 2.0 e REACH* Materiale di supporto spesso (150 μm)* Elevata tensione di rottura dielettrica (7.000 V)* Resistente al calore fino a +90° C* Disponibile in diversi colori e dimensioni

Applicazioni

* Ideale per applicazioni elettriche, ad esempio isolamento cavi e marcatura * Certificato secondo la norma IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), seconso VOC, e conforme RoHS 2.0 * Materiale di supporto spesso (150 μm) * Resistenze all' Alta Tensione (7.000 V) * Resistente al calore fino a + 90 ° C * Disponibile in diversi colori e dimensioni

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza20 m
Spessore150 mm
Colorerosso
Materialegomma naturale
Temperatura massima90 °C
1,38 IVA esclusa
/ Unità
1,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Spessore

Colore

Materiale