SAFETY-WALK RESILIENT MEDIO - SERIE 310 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE NERO 7000029629
Nastro di sicurezza Safety-Walk serie 300
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:REZW25
Rubix:999191000091799
Produttore:7000029629
EAN:00048011192932

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 25,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 18,3 m |
| Spessore | 1,17 mm |
Dettagli del prodotto : SAFETY-WALK RESILIENT MEDIO - SERIE 310 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE NERO 7000029629
Il nastro antiscivolo 3M Safety-Walk Medium Resilient Tape 300 Series è un nastro antiscivolo con superficie ruvida e media resilienza, dotato di un supporto adesivo sensibile alla pressione. Offre una copertura antiscivolo sicura, confortevole e igienica per aree calpestabili a piedi nudi o con scarpe. Per spogliatoi, intorno a vasche idromassaggio e piscine, barche e pontili, moto d'acqua, sci d'acqua, attrezzature sportive e nastri trasportatori. Può anche essere utilizzato come rinforzo antiscivolo per molte altre applicazioni. Disponibile in dimensioni e colori personalizzati.
Punti di forza
Per impieghi medi, superficie testurizzata antiscivolo con retro adesivo sensibile alla pressione che offre maggiore sicurezza.
L'adesivo resistente garantisce prestazioni durature.
Certificazione NFSI High Traction.
L'adesivo resistente garantisce prestazioni durature.
Certificazione NFSI High Traction.
Applicazioni
Progettato per aree con traffico a piedi nudi, pur essendo la superficie in grado di gestire anche traffico leggero con calzature
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 18,3 m |
| Spessore | 1,17 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | vinile |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 79 °C |
| Impermeabilità | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione