GUAINA TERMORESTRINGENTE MDT-A 27,0/7,5 MM NERO, CON ADESIVO - SPEZZONI DA 1MT 7000037642

Guaina termorestringente 3M™ MDT-A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:MDT27
Rubix:999250612002914
Produttore:7000037642
EAN:8712403518885
GUAINA TERMORESTRINGENTE MDT-A 27,0/7,5 MM NERO, CON ADESIVO - SPEZZONI DA 1MT 7000037642

Riepilogo info tecniche

Larghezza27 mm
Lunghezza1 m
Spessore3,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUAINA TERMORESTRINGENTE MDT-A 27,0/7,5 MM NERO, CON ADESIVO - SPEZZONI DA 1MT 7000037642


La serie 3M™ MDT-A è una guaina in poliolefina di medio spessore con all'interno un adesivo termofusibile. Il rapporto di restringimento è fino a 4,5:1. La temperatura di restringimento è 125°C mentre la temperatura d'esercizio è -55/+130°C. La guaina MDT-A è un tubo a parete media che offre un isolamento robusto e flessibile ed è ideale per la protezione di giunti di cavi e terminazioni in applicazioni esterno od interrate. La guaina MDT-A viene fornita con uno strato adesivo termofusibile applicato durante l'estrusione del tubo, ottenendo così uno strato adesivo molto liscio e costante che assicura eccellenti proprietà di tenuta con un grado di sigillatura IP 68. La MDT-A è disponibile nelle dimensioni da 12,0 / 3,0 mm a 120,0 / 40,0 mm con uno spessore di parete dopo il restringimento di 2,5-3,3 mm. Conforme RoHS, Esente da Alogeni & da eteri bifenili polibromurati (PBDE). Le MDT-A sono di colore Nero, in spezzoni da 1Mt.
3M™ Guaina termorestringente MDT-A è una gamma di guaine termorestringenti a parete media con adesivo a caldo hot melt, studiata per fornire prestazioni affidabili per giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1,0 kV, nonché protezione meccanica e ambientale. Le guaine termorestringenti MDT-A hanno una parete esterna reticolata con poliolefine prive di alogeni e uno strato interno adesivo applicato in fabbrica.

Punti di forza

Bilancia proprietà elettriche, fisiche e chimiche per numerose applicazioni industriali;Offre protezione termoretraibile e pressacavo di fili, giunti di saldatura, terminali e connessioni;Idonea per il rivestimento di cablaggi leggeri, marcatura e raggruppamento di cavi, l'impacchettamento di componenti;Realizzata in poliolefina flessibile;Resiste a temperature da -55 a 130 °C.;Spezzoni da 1mt a vista , in confezione da esposizione o all'ingrosso

Applicazioni

For the ageing-, UV- and moisture-resistant insulation of plastic and impregnated-paper cables

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1732,5 g
Larghezza27 mm
Lunghezza1 m
Spessore3,3 mm
Colorenero
Materialepoliolefina con adesivo
Tensione1000 V
Carico di rottura22 N/mm²
Temperatura minima-55 °C
Temperatura massima130 °C
Impermeabilitàsì
150 mm
110 mm
€ 14,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione