Riferimenti
Usag:073 19X25
Rubix:160000000338836
Produttore:U00730002
EAN:8010239076990


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Materiale | pvc autoestinguente |
Documenti
Dettagli del prodotto : U00730002 073_19X25 NASTRO ISOLANTE -M-
PVC autoestinguente
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x80x80 mm |
|---|---|
| Peso | 90 g |
| Larghezza | 19 mm |
| Lunghezza | 25 m |
| Materiale | pvc autoestinguente |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore