SCOTCH 23 NASTRO ISOLANTE AUTOAGGLOMERANTE CON SEPARATORE SPESSORE 0,75MM 7000007286
Nastro isolante Scotch 23
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000007286
Rubix:170000000619450
Produttore:7000007286
EAN:07891040003860

Documenti
Dettagli del prodotto : SCOTCH 23 NASTRO ISOLANTE AUTOAGGLOMERANTE CON SEPARATORE SPESSORE 0,75MM 7000007286
Nastro elastomerico nero autosaldante, isolante elettrico a base di EPR (Etilene - Propilene - Gomma), con distanziatore. Applicazione 90°C in continuo, 130°C di picco. Ricostituzione dell'isolamento dei cavi fino a 69 kV.
Use Scotch® Rubber Splicing Tape 23 for low or high voltage applications and joints up to 69 kV. Questo nastro spesso, altamente conformabile, auto-fusionante a base di EPR (gomma etilene-propilene) può essere allungato fino al 100% per un isolamento privo di vuoti e resistente all'umidità. È non vulcanizzante e stabile in magazzino, con eccellenti proprietà elettriche. Con un apposito liner in poliestere che non si attacca durante lo srotolamento, questo nastro è ideale per sigillare dall'umidità le connessioni elettriche.
Punti di forza
• Supporto in gomma etilene-propilene auto-fusionante e adesivo gomma-resina altamente conformabile
• Temperatura nominale per adesione continua fino a 90°C
• Si allunga fino al 100% per un isolamento privo di vuoti e resistente all'umidità
• Liner in poliestere speciale mantiene il nastro protetto e pulito durante l'applicazione
• Non vulcanizzante e stabile in magazzino
• Approvato ASTM & conforme a RoHS 2002/65/EC
Applicazioni
Manutenzione elettrica - Isolamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 9,15 m |
| Spessore | 0,75 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | elastomero |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 90 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,61 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 19,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore