Riferimenti
Usag:073 15X10
Rubix:160000000338835
Produttore:U00730001
EAN:8010239075726


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 m |
| Materiale | pvc autoestinguente |
Documenti
Dettagli del prodotto : U00730001 073_15X10 NASTRO ISOLANTE -M-
PVC autoestinguente
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x60x60 mm |
|---|---|
| Peso | 35 g |
| Larghezza | 15 mm |
| Lunghezza | 10 m |
| Materiale | pvc autoestinguente |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione