Riferimenti
Tesa:53988-00019-00
Rubix:999230901000157
EAN:4042448434326

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO ISOLANTE IMQ-ROSSO-25 X 50 53988-00019-00
Il nastro isolante elettrico tesaflex 53988 è un aiuto affidabile per elettricisti, meccanici e altri tuttofare. È caratterizzato da un materiale di base relativamente spesso, un alto grado di flessibilità e ottime prestazioni adesive (anche su acciaio ea basse temperature). Il nastro isolante in PVC non è adatto solo per isolare e contrassegnare fili, ma anche per riparazioni e raggruppamenti. Può anche essere utilizzato come nastro adesivo per marcatura. Tesaflex 53988 è certificato secondo tutti gli standard pertinenti e può essere utilizzato facilmente.
Punti di forza
Specialmente adatto per applicazioni elettriche, ad es. isolamento o marcatura di cavi
Certificato in conformità con IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), certificato VOC, RoHS 2.0 e REACH
Materiale del supporto spesso (150 μm)<br/>Elevata tensione di rottura dielettrica (7.000 V)
Resistente al calore fino a +90° C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Spessore | 0,15 mm |
| Colore | rosso |
| Materiale | pvc plastificato |
| Temperatura massima | 90 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
