NASTRO ISOLANTE IN PVC SCOTCH SUPER 88, NERO, 19MM X 20MT 7100079942
Nastro elettrico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100079942
Rubix:999250612002900
Produttore:7100079942
EAN:0051128611814

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO ISOLANTE IN PVC SCOTCH SUPER 88, NERO, 19MM X 20MT 7100079942
Scotch® Vinyl Electrical Tape Super 88 è un nastro isolante in PVC di qualità superiore, adatto a tutte le stagioni. Questo nastro elettrico combina un supporto elastico e un adesivo aggressivo per fornire una protezione elettrica e meccanica a tenuta di umidità con un ingombro minimo. Con il nastro elettrico in vinile Scotch® Super 88 si ottiene una protezione elettrica e meccanica a tenuta di umidità con un ingombro minimo. Questo nastro approvato UL, CSA e VDE combina un supporto elastico e un adesivo aggressivo per fornire una protezione elettrica e meccanica a prova di umidità con un ingombro minimo. È progettato per funzionare ininterrottamente a temperature ambiente fino a 105 °C. Il nastro è conformabile per applicazioni a basse temperature fino a -18 °C. Ha un'eccellente resistenza all'abrasione, all'umidità, agli alcali, agli acidi, alla corrosione e alle diverse condizioni atmosferiche, compresa l'esposizione ai raggi UV. Offre inoltre una resistenza elettrica costante anche quando è bagnato e inibisce la corrosione dei conduttori elettrici.
Get moisture-tight electrical and mechanical protection with minimum bulk when using Scotch® Super 88 Vinyl Electrical Tape. This UL, CSA and VDE approved tape combines elastic backing and an aggressive adhesive to provide moisture-tight electrical and mechanical protection with minimum bulk. It’s designed to perform continuously in ambient temperatures up to 105 °C. The tape is conformable for cold weather applications down to -18 °C. It has excellent resistance to abrasion, moisture, alkalis, acids, corrosion and varying weather conditions, including UV exposure. It also offers consistent electrical strength even when wet, and inhibits corrosion of electrical conductors.
Punti di forza
La combinazione dell'adesivo in gomma-resina sensibile alla pressione e del supporto in PVC offre un'eccellente protezione elettrica e meccanica
Nastro isolante in PVC di qualità superiore per tutte le stagioni
Offre una protezione elettrica e meccanica a tenuta di umidità con un ingombro minimo
Approvato UL, CSA e VDE
Resiste a un intervallo di temperatura compreso tra -18 e 105 °C
Nastro isolante in PVC di qualità superiore per tutte le stagioni
Offre una protezione elettrica e meccanica a tenuta di umidità con un ingombro minimo
Approvato UL, CSA e VDE
Resiste a un intervallo di temperatura compreso tra -18 e 105 °C
Applicazioni
Electrical Maintenance - Insulation
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 20 m |
| Spessore | 0,261 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | pvc |
| Temperatura minima | -18 °C |
| Temperatura massima | 105 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,37 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 10,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione