SAFETY-WALK RESILIENT MEDIO - SERIE 370 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE GRIGIO 7000001997

Nastro di sicurezza Safety-Walk serie 300

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:REGR5
Rubix:999210118008300
Produttore:7000001997
EAN:0048011193236
SAFETY-WALK RESILIENT MEDIO - SERIE 370 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE GRIGIO 7000001997
Riepilogo info tecniche
Larghezza50,8 mm
Lunghezza18,3 m
Spessore0,178 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SAFETY-WALK RESILIENT MEDIO - SERIE 370 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE GRIGIO 7000001997


Il nastro antiscivolo 3M Safety-Walk Medium Resilient Tape 300 Series è un nastro antiscivolo con superficie ruvida e media resilienza, dotato di un supporto adesivo sensibile alla pressione. Offre una copertura antiscivolo sicura, confortevole e igienica per aree calpestabili a piedi nudi o con scarpe. Per spogliatoi, intorno a vasche idromassaggio e piscine, barche e pontili, moto d'acqua, sci d'acqua, attrezzature sportive e nastri trasportatori. Può anche essere utilizzato come rinforzo antiscivolo per molte altre applicazioni. Disponibile in dimensioni e colori personalizzati.
3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Medium Resilient Tape 300 Series è una superficie antiscivolo testurizzata a resilienza media con adesivo sensibile alla pressione sul retro. Fornisce una copertura antiscivolo sicura, confortevole e igienica per aree a traffico a piedi nudi e con calzature. Per spogliatoi, intorno a vasche idromassaggio e piscine, imbarcazioni e moli, moto d'acqua, sci d'acqua, attrezzature sportive e nastri trasportatori. Può inoltre essere utilizzato come miglioramento antiscivolo per molte altre applicazioni. Disponibile in dimensioni e colori personalizzati.

Punti di forza

Per impieghi medi, superficie testurizzata antiscivolo con retro adesivo sensibile alla pressione che offre maggiore sicurezza.
L'adesivo resistente garantisce prestazioni durature.
Certificazione NFSI High Traction.

Applicazioni

Progettato per aree con traffico a piedi nudi, pur essendo la superficie in grado di gestire anche traffico leggero con calzature

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50,8 mm
Lunghezza18,3 m
Spessore0,178 mm
Coloregrigio
Materialevinile (pvc)
Tensione1000 V
Carico di rottura14,39 N/mm²
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima105 °C
Impermeabilità
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Spessore

Colore

Materiale

selezionare le varianti (6)