39116 NASTRO ELETTRICO IN TESSUTO DI VETRO 27 C/ADESIVO IN GOMMA TERMOINDURENTE 19MMX20MT 7100119486

Nastro elettrico isolante in fibra di vetro 3M™ 27

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:N85306
Rubix:999210922022732
Produttore:7100119486
EAN:03134375300735
39116 NASTRO ELETTRICO IN TESSUTO DI VETRO 27 C/ADESIVO IN GOMMA TERMOINDURENTE 19MMX20MT 7100119486

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza20 m
Spessore0,178 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 39116 NASTRO ELETTRICO IN TESSUTO DI VETRO 27 C/ADESIVO IN GOMMA TERMOINDURENTE 19MMX20MT 7100119486


Il nastro in fibra di vetro 3M™ 27 DA 7 mil (0,177mm) è un nastro isolante, dotato di adesivo in gomma resina termoindurente, sensibile alla pressione, ideale per l'isolamento elettrico e per garantire una protezione meccanica fino a temperature di 130°C - Classe B. Il nastro 27 è resistente allo strappo ed all'abrasione , viene utilizzato in sistemi di ancoraggio, rivestimento e copertura di bobine, bordature e strati intrecciati.
3M™ Nastro elettrico isolante in fibra di vetro è un nastro fibrato isolante da 0,178 mm con adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione. Questo nastro è studiato per funzionare in applicazioni a secco a 600 volt che richiedono elevata resistenza meccanica e resistenza alle alte temperature. L'adesivo è appositamente studiato e preparato per offrire protezione dalla corrosione.

Punti di forza

Nastro isolante in fibra di vetro da 0,178 mm con adesivo termoindurente in gomma sensibile alla pressione;Studiato per funzionare in applicazioni a secco a 600 volt che richiedono elevata resistenza meccanica e resistenza alle alte temperature;L'adesivo è appositamente studiato e preparato per offrire protezione dalla corrosione;Resistente allo strappo lungo i bordi, conformabile e resistente alle abrasioni;Utilizzato come isolamento nella copertura di bobine, ancoraggio, fasciatura, isolamento di nuclei, strati e trasversale.;Stampabile;Certificato UL

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza20 m
Spessore0,178 mm
Colorebianco
Materialetessuto in fibra di vetro
Tensione600 V
Temperatura massima150 °C
20,66 IVA esclusa
/ Unità
25,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione